曜日別特売
CDG5BA32SR-150-G5BAZ ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) SMC 14064346

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150材質(パッキン)(R) NBRオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード14064346品番CDG5BA32SR-150-G5BAZ
参考基準価格(税別)¥46,190販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする