曜日別特売
CDG5BN20SR-15-G5BAL ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMC 14066911

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15タイプ(N) 無給油ラバークッション注文コード14066911品番CDG5BN20SR-15-G5BAL
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(N) 無給油ラバークッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする