HDCP対応10.1型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14070876 品番LCD1012T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・HDCP対応10.1型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.1型ワイドLEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子搭載・DVI-D/VGA/ビデオ×2入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応

仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/HDMIケーブル/HDMI-DVIケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約1200(本体のみ) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20〜60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属品ケーブルを利用します。/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時9以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度1024×600 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5〜87.5 走査周波数(垂直)60〜75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0〜50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比128:75(約16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254.5×163×34(突起物・スタンドを除く) モニターサイズ10.1型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする