CL7329N 7型ワイド ビデオ端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ) 14071567

7型ワイド ビデオ端子搭載液晶モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14071567 品番CL7329N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・7型ワイドビデオ端子搭載液晶モニター・低価格版7型ワイド液晶モニター・ビデオ2系統入力対応・高輝度液晶パネル採用・専用ケーブルで配線を簡略化・スピーカー搭載・コンパクトデザイン

解像度FWVGA++(800×480) セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用ビデオ・音声・電源接続ケーブル/取扱説明書 質量(g)約410(本体のみ) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)188×128×34(スタンド含まず) 接続方式ビデオ1(RCA)、ビデオ2(RCA) 保存温度(℃)-20〜60 入力信号ビデオ1(RCA)/ビデオ2(RCA)/音声(モノラルRCA)/付属品の専用ビデオ・オーディオケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比200:1 視野角100°/100°(H/V) スピーカー1W(モノラル) 動作温度(℃)0〜50 モニターサイズ7型ワイド 輝度(cd/m2)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする