曜日別特売
CDG5LN32SV-75 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN32S~) SMC 14090587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN32S~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個タイプ(N) 無給油ラバークッション注文コード14090587品番CDG5LN32SV-75
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする