曜日別特売
CG5BA25SV-125 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMC 14092967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
125
100
200
25
250
300
50
10
1100
120
1200
1210
13
15
150
160
175
180
20
220
30
350
40
400
45
450
500
530
60
600
65
700
75
800
850
900
材質(パッキン)(V) FKM
内容量1個注文コード14092967品番CG5BA25SV-125
参考基準価格(税別)¥29,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) M5×0.8タイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする