曜日別特売
CG5BN20SR-125 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC 14094044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
125
10
100
150
200
25
30
300
35
350
45
50
70
75
1000
1050
108
110
1200
1250
13
1300
15
152
160
170
172
175
180
185
20
202
235
250
280
290
31
320
330
340
40
400
450
500
55
550
60
600
619
650
652
700
720
750
785
80
800
85
88
90
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード14094044品番CG5BN20SR-125
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする