曜日別特売
CG5EA32SR-350 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC 14096844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)350
350
100
125
15
150
160
170
200
25
250
45
50
70
75
80
115
120
122
175
20
245
260
270
30
300
320
340
35
360
40
400
435
450
500
550
561
60
600
65
650
800
85
88
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード14096844品番CG5EA32SR-350
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rcタイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする