SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
20
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
50
50
50
100
120
125
140
15
150
1500
185
20
200
25
250
30
300
400
45
500
630
650
75
80
800
900
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
(A) 無給油エアクッション
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14102234
品番
CG5GN20SV-50
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード