曜日別特売
CG5GN25SR-75 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~) SMC 14102286

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)75
75
120
200
25
50
100
125
140
15
150
1500
185
20
250
30
300
400
45
500
630
650
80
800
900
タイプ(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード14102286品番CG5GN25SR-75
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする