SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
20
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
50
50
50
100
25
250
75
10
1000
1200
125
130
140
15
150
1500
155
160
170
20
200
220
225
275
30
300
32
320
35
350
40
400
420
425
450
500
530
540
55
550
600
620
650
680
70
700
750
80
800
81
90
900
タイプ
(A) 無給油エアクッション
(A) 無給油エアクッション
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全217種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14102794
品番
CG5LA20SR-50
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード