※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S〜)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 材質(パッキン)(V) FKM オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード14108306 品番CDG5EN50SV-250-G5BAL
参考基準価格(税別)¥75,780 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はストローク・材質・オートスイッチ種類など65種類から選べます 他の種類を見る

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(V) FKM ストローク(mm)250 タイプ(N) 無給油ラバークッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする