CDJP2B10-10D-A90VL ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 ) SMC 14108936

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 )

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)10 オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し ロッド先端ねじ(-) ねじあり 注文コード14108936 品番CDJP2B10-10D-A90VL
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど275種類から選べます 他の種類を見る

・小形・軽量
全長:6〜9.5mm短縮
質量:55〜65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。

チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 仕様【MOUNTX】B リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド先端ねじ(-) ねじあり オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする