曜日別特売
CDJP2B10-5D-M9NWLS ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC 14111501

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しロッド先端ねじ(-) ねじあり注文コード14111501品番CDJP2B10-5D-M9NWLS
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】Bストローク(mm)5リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ねじありオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする