スリムラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 段数(最大)5段 ホワイトウォッシュ_木目柄 注文コード14118846 品番CCDCR-2690(JW)R【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は段数・色など7種類から選べます 他の種類を見る

すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。
棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 ホワイトウォッシュ_木目柄 タイプ(収納目安)CD100枚 段数(最大)5段 耐荷重(kg)(1段あたり)5 組立時間約30-40分 棚板可動式:3枚 可動範囲約2cm間隔、(上)13段階 (下)19段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする