電動式インプリンター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14118941 品番H-710【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別) アウトレット
¥73,98059,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)6.1 電源(V)AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×242×169 松吉医科器械コード23-2025-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする