エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14119309
品番
EA949MX-1212【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥569
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.75
頭部高さ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7964-15
入数
1
ねじサイズ
M12×12