※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10ロッド先端ねじ(-) ねじあり注文コード14119314品番CDJP2F6-10D
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど92種類から選べます他の種類を見る ・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)