圧着プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14119318 品番9752-42【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。
この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。
精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。
工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。
効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。
適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。
圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)220×63×23 質量(g)488 ハンドルコンフォートハンドル 圧着範囲(mm2)4.0〜6.0 ヘッド仕様黒の磨き 仕上(本体)黒の磨き
注意
※パッケージ無です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする