ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード14119336 品番SSU-MESH-S-WT-PCI4-V2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,480 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥33,39011,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドな GPU もサポートできる画期的なケースです。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大7●ドライブベイ(3.5インチ):最大2(2.5インチと排他仕様)●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm or 140mm(15mm厚)●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2●ラジエーターサポート(サイド):120/140/240/280mm●ラジエーターサポート(フロント):120/140/240/280mm 材質スチール ケース形状タワー 質量(kg)3.2 ホワイト サイズW167×H362×D247mm I/OポートUSB 3.0、Type-C 3.1 Gen 2 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX、ATX、Micro-ATX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする