内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14119361 品番WD122KFBX【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) アウトレット
¥73,98047,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適
マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF
互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
NASwareTMでNASに最適化
Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。
連続動作を可能にする設計
WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。
検証による信頼できる互換性
Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。
過度な振動から保護
WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。
衝撃を吸収する構造
WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。
業界をリードするテクノロジーを搭載
WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。
ワールドクラスのサポートと製品保証
Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。
デスクトップ用ドライブとWD Red® Proの違い
最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。
互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。
信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。
RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。
ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
SATAインターフェース
up to 267MB/s 転送速度
5年間の製品保証

対応
12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適
マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s その他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm) 幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm) 質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% ) (lb / kg) サイズ3.5インチ 高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm) 寸法5.79×4×1.03(LxWxH) 電力(W)R/W 平均:8.8 インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 保証期間5年間の製品保証 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃ 平均消費電力(W)アイドル時:6.1 容量(TB)12 音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする