日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 足カバー/脚絆
日光物産(NIKKO)の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
帆布脚絆 マジック式 HK-80シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14120621
品番
HK-80 L
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
綿
サイズ
L、丈:22、足回り:31
アズワン品番
69-1273-19
生地
帆布:6号