フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14120910
品番
2908729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
プッシュイン接続テクノロジー
補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション
保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)
90
タイプ
サプレッサ:サージ保護デバイス
奥行(mm)
68
シリーズ
TTC-6-LCP
全幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
DINレール