ケーイング
ケーイングの マジックディスク・サンディングペーパー
ケーイングの クッションパット
サフ研ぎクッションパットK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14125085
品番
203084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ペーパーの当て感をしっかり感じながらも、クッション性を持たせることにより深いペーパー傷が残らないように工夫した厚み5mm仕様です
穴あき(7穴)タイプで、粉塵対策もOKです
用途
サーフェイサー等の研磨に
仕様
穴あき
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
125