NC用ストレートドリル NSD 14.9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14129197 品番NSDD1490
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.9 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21〜34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする