三菱マテリアル
NC用ストレートドリル NSD 16.1
NSDD1610
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14129319
品番
NSDD1610
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長(mm)
190
直径(Φmm)
16.1
溝長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
21~34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄