NC用ストレートドリル NSD 24.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14129775 品番NSDD2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,690

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。

用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)24 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21〜34
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする