バイオレットオイルホールドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)7.1 全長(mm)125 注文コード14130667 品番V-OHD 7.1X125
参考基準価格(税別)¥27,880 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は直径・全長など452種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。

用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)125 直径(Φmm)7.1 溝長(mm)80 先端角(°)118 刃形右ネジレ21°〜34° 表面処理Vコーティング
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/インコネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする