VA-2MS1..jpg

2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8.1 注文コード14135601 品番VA-2MS 8.1
参考基準価格(税別)¥9,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径など176種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。

用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 全長(mm)65 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8.1 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
注意
※炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/耐熱合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする