アサヒ雨樋ヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC100 注文コード14142156 品番ATH-2F
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

雨樋の凍結防止及び融雪。
自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。
スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。
取付施工が簡単です。
夏季通電防止用サーモスタット付きです。
スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。

ヒーター:ブルー 定格電圧(V)AC100 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ) 幅W(mm)80 被覆(外層)フッ素樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする