曜日別特売
STF-DC15TEC-DA サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 14143441

STF-DC15TEC-DA サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 14143441
STF-DC15TEC-DA サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 14143441
STF-DC15TEC-DA サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 14143441
STF-DC15TEC-DA サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 14143441

サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークネイビー
内容量1台注文コード14143441品番STF-DC15TEC-DA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。
サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。
ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。
静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。

質量(kg)1.9ダークネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800電源コード(m)約1.7風量調整5段階モードリズム・おやすみ高さ調節3段階リモコン有り適用畳数~20畳左右首振自動約90°上下首振自動上約60°、下約10°切タイマー2/4/8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 室内の空気循環用
製造業

背が高くなるので使いやすい。丸洗いできるのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする