生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 小物入れロッカー
ミニロッカー(連結タイプ)シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14143949
品番
88551
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
壁や窓下などの空間を有効活用できる 1人用のミニロッカーです。 上下左右に連結することで転倒防止 対策になります。
付属品
ハンガーパイプ、樹脂製網棚1、ネクタイかけ、左右連結金具(TKM-6)
材質
本体・扉:スチール製、粉体塗装/樹脂部品及び扉に抗菌加工
質量(kg)
12
色
ニューグレー
タイプ
1人用ミニロッカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×515×896
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×468×836
鍵
シリンダー錠NG
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません