防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14144981 品番CT-375MWP
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!
275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです
Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!
内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます
プローブ保護用カバー付き

用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理 付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池 寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16 質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む) 測定範囲(℃)-50.0 〜 +300.0 使用温度(℃)0 〜 +50 (但し、結露のないこと) センサータイプサーミスタ プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032 コイン電池 × 1 サンプリング約 2 回/秒 防塵防水性能IP66準拠 オートパワーオフ10分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・±3(-50.0〜-20.1・±1(-20.0〜+150.0・±2(+150.1〜+200.0・±3(+200.1〜+250.0・±6(+250.1〜+300.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする