デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14145051 品番CTH-10S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計
コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易
カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上
温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能
露点/湿球温度機能

用途
製品品質の維持と製造環境の最適化
倉庫管理
農作物の生育環境の最適化
建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持
付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g)約120(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃)・温度:0〜+50・湿度:10〜90%RH センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲-10〜+50、10〜90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ10分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・温度:±1.0(+10〜+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40〜80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする