※サンプル画像

S-303Z フロアヒンジ 中心吊両側開 一般ドア用 RYOBI(リョービ) 14152760 S-303Z フロアヒンジ 中心吊両側開 一般ドア用 RYOBI(リョービ) 14152760

フロアヒンジ 中心吊両側開 一般ドア用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプストップ有無:ストップ付 その他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90 注文コード14152760 品番S-303Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はタイプ・その他など18種類から選べます 他の種類を見る

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました

適合ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア その他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90 質量(kg)適合ドア:105 高さ(mm)適合ドア:2100 タイプストップ有無:ストップ付 勝手左右:兼用 開閉中心吊り両側開 適合ドア幅(mm)950
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする