ビューティーネイラー
ビューティーネイラーの メイク道具
ビューティーネイラーの ビューラー・カーラー
neolash24pcs
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(24ピース)
注文コード
14154056
品番
NEX-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
1ピースで印象がかわる
目尻まつげから細さ・毛量のカバーまで自分流にカスタマイズ。
透明軸でナチュラルに仕上がります。
長さ(mm)
ショート:8
色
ブラウン
質量(g)
(単品)約19
タイプ
C
毛
ボリューミー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(単品)132×85×17
グリーン購入法
適合
注意
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※お肌に合わない場合はご使用をおやめください。
※使用中にかゆみや赤みなどの異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医へご相談下さい。