画像準備中

テスラメーター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 プローブ水平型:PA-400T 仕様Bluetoothレシーバー無し 注文コード14154510 品番GV-400BT/n
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品はプローブ・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。
主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。
Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。
専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。

用途
機能
ピークホールド機能
プローブ自動校正機能
極性判別 電池残量表示
オートパワーオフ
仕様Bluetoothレシーバー無し 使用温度範囲(℃)0〜40 測定項目DC, AC(RMS) 精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5% プローブ水平型:PA-400T 本体質量(kg)約0.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 表示範囲0.01mT〜1.999T 測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ 周波数範囲DC、AC:50〜300Hz 入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
注意
※Bluetooth機能について海外認証を受けていない為、日本国内でのみ使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする