Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
手おけ KD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14154555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
自分でちゃんとあらえる!おかたづけもできる!
抗菌加工でお手入れしやすいカタチです。
持ちやすい中空持ち手です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
102
縦(mm)
202
横(mm)
123