AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571

AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571
AFF-STS001-SL 360°回転 スマホ・タブレットスタンド AFF WARE 14154571

360°回転 スマホ・タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード14154571品番AFF-STS001-SL
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

台座が360°回転するスマホ・タブレットスタンドです。
滑り止めによる安定性および折りたたんでコンパクトに持ち運べる機能性を備えています。

用途スマホ・タブレットスタンドとして材質アルミニウム合金素材、シリコンシルバー質量(g)113タイプ卓上スタンド型耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10.4×10.5入数1特性台座360°回転、角度調整、折りたたみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする