LOG 耐熱ガラスウォータージャグ1.4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14156348 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

ガラス製なので熱湯OK。お茶出しに便利。茶こし付きだから色々な飲み物が楽しめます。広口だから手を入れて奥まで洗いやすい。ハンドル付きで取り出しやすく注ぎやすい。冷蔵庫ポケットに収納可能。目盛り付きの透明ボトルで見やすい。食洗機対応(本体のみ)。

用途蓋付き ガラス ピッチャー 冷水筒 スリムジャグ 麦茶 お茶 材質本体/耐熱ガラス、フタ/ステンレス、シリコーンゴム 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×9.5×27.5 満水容量(L)約1.4 温度差(℃)耐熱:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする