シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
シービージャパンの ターナー・ビーター
ホコリがつきにくい脚付きシリコンターナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14156497
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食材をひっくり返しやすいシリコン製ターナー。食材の下に入れやすく返しやすい薄型設計。先端がテーブルにつかない脚付き。
用途
キッチンツール 調理器具 フライパン返し
材質
本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレス鋼
質量(g)
約90
寸法(cm)
約8.3×5×31
耐熱温度(℃)
200