シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
シービージャパンの お玉・レードル
ホコリがつきにくい脚付きシリコンおたま
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14156515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食材をすくいやすいシリコン製おたま。シリコーンゴムのしなりを活かして、食材をムダなくすくえます。先端がテーブルにつかない脚付き。
用途
キッチンツール 調理器具 おたま
材質
本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレス鋼
質量(g)
約118
寸法(cm)
約8×8.5×27
耐熱温度(℃)
200