ファンシー ファブリーズ シートベルトパッド 抗菌・消臭

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14159961 品番7435-16BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ファブリーズ
ダブル抗菌+消臭 シートベルトパッド
抗菌防臭!繊維上の菌の増殖を抑制
強力消臭!汗臭の原因となるニオイ成分を抑制
シートベルトが体にあたる不快感を軽減します
取付けが簡単にできます

材質(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル ブラック 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×250×25
注意
※本品は事故時の安全を保証するものではありません。
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※抗菌・消臭効果は長期間のご使用など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする