Raspberry Pi カメラモジュール V3 (広角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14163199 品番SC0874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。
本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。

仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm)約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g)4 角度(°)FoV:横 102、縦 67 センサーSONY IMX708 12MP 時間最大露出:112秒 解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm)2.75 F値2.2 オートフォーカス機械式オートフォーカス 光学方式サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm)約50〜∞ レンズマウントなし ピクセル1.4 μm×1.4 μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする