Raspberry Pi 5 / 16GB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14163260 品番SC1113
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。
Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。
※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。

用途教育用、電子工作、組み込み機器用途 仕様SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0 品名Raspberry Pi 5 16GB モデル 出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 内蔵RAMLPDDR4X-4267 16GB Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド ストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応 イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要) ボタン仕様電源:STATランプ(発光色:赤/緑) USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
注意
※【電源に関する注意】
※電源電圧はDC5Vで、電流5Aを供給可能な電源が推奨されています。(WS-U05500X / SC1418)
※Raspberry Pi OSでは、USB Power Delivery(PD)による電流供給能力に関するチェックが行われる仕様となっています。
※USB PDによる制御機能をもたないUSB Type-C出力のACアダプタ(例:WL-U05300X)でも使用可能ですが、
※USB PDを用いた電源との通信によってDC5V 5Aの供給能力があることを確認できない場合はシステム上に警告が表示され、USBホスト(Type-Aポート)への給電能力に制限がかかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする