赤外線多成分計(設定表示器)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14164985 品番IR-GMEG3R
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
適合スムージングT:スムージング演算時のスムージング時間の設定/T=0.1〜99.9秒、検量線補正:入力された検量線のオンライン補正、1〜2次式補正 使用温度範囲(℃)0〜50 出力スケーリング:テンキー設定(0.1ステップ)、(更新周期)通信出力:28ms×検出器台数 電源100〜240V AC 50/60Hz 消費電力最大15VA 表示1測定値表示、□□□□.□(小数点位置可変)/2ヘッド番号、CH.No.、パラメータ表示 アナログ出力アナログ信号:4〜20mADC、3出力/出力1・2…負荷抵抗600Ω以下/出力3 …負荷抵抗400Ω以下 機能外部設定:ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能、自己診断:検出器自己診断異常時、接点出力(1b)、ランプ表示付 入力信号RS-485(検出器と接続)、最大9台接続可 操作キャリブレーション:キー操作または外部接点にて出力チェッカ板挿入時キャリブレーション実施、ホールド・プリセット:キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット 通信出力RS-232C 警報機能設定範囲外にてHCL端子に接点出力(1出力) ケース難燃性ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする