※サンプル画像

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 吐出口径(Φmm)50 注文コード14174609 品番TOK4-50PU2.75
参考基準価格(税別)¥144,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は電圧・使用液・吐出口径など246種類から選べます 他の種類を見る

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用 全揚程(m)9 吐出量(m3/min)0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
能力
キタジマ電設 様 (建設業・工事業)

台貫の排水に使っています、すごい排水量で 大雨の日も安心していられます。

対象商品:
38038874
2020-07-08
用途:
排水処理設備

以前から何回も購入しているが、コスト削減の為?部品や本体の生産国変更、あるいは設計の変更等があったのか、以前の物に比べ耐久力がどんどん落ちてきている。

6人が参考にしています
対象商品:
06854811
2017-12-06
用途:
お弁当屋さんの排水ポンプ
株式会社 ハンディーワーク 様 (建設業・工事業)

口が広く中にプロペラがついているので細かな異物なら砕く 高下駄台があるので 設置も安定しやすく 配管も楽でした メーカーに直接問い合わせましたが 丁寧な説明と カッター付きは単相200vが必要である 教えていただいた

対象商品:
38038944
2018-03-25
用途:
井戸水の汲み上げ
農・林・水産業

早い到着。ありがとうございます。
確かな商品で助かりました。、

対象商品:
06854802
2018-09-05
用途:
家庭用排水桝の汲み上げ用
アークサービス 有限会社 様 (建設業・工事業)

10年前に購入して使用しているが現時点のトラブルはない
そろそろリレーの接点が劣化してくる頃なので購入準備
メーカーの耐久年数が分からないので心配

対象商品:
06854836
2017-01-18
用途:
排水の処理に
製造業

いつも鶴見製のポンプを使っているが、購入はメーカーから直で手続きが面倒でしたが、ここで買うと簡単楽チンで助かりました。

対象商品:
06854802
2017-07-04
用途:
汚水処理
有限会社 ガレージトップ 様

ツルミ製で安心商品が、なぜこの値段で買えるのでしょうか?不思議・・・

2人が参考にしています
対象商品:
06854802
2014-02-25
用途:
浄化槽終末升の排出用

前回2012年10月に2個購入し、良好なので今回故障品の代替えとして購入しました。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする