自動車補修専用スプレーガン FINERU PLUS-G14

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14176971 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FINERUで好評のタッチアップからブロック塗装まで可能な調整幅を有しています。
空気キャップ、塗料ノズルの新設計により、更なる高微粒化を実現しました。
メタリック、パールベースに最適で、ムラ、シマの発生低減に寄与。ソリッドベースにも問題なく使用可能です。
塗装面との距離が中距離(150〜200mm程度)のユーザーに最適なパターンセッティングです。

用途自動車補修、塗装 適合2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)295 空気使用量(L/min)220 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)140 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)300
注意
※カップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする