※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の スプレーガン本体
明治機械製作所の 圧送式・加圧式スプレーガン
内面塗装用 長柄スプレーガン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
管長(mm)
1000
注文コード
14178870
品番
F111-PX17LA 1000
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
管長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途
筒状、管状の内面塗装用
仕様
【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20
本体質量(g)
710
空気使用量(L/min)
180
塗料噴出量(mL/min)
【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>
吹付空気圧力(MPa)
0.3
管長(mm)
1000
所要圧縮機(kw)
1.5以上
吹付距離(mm)
【フルコーン】150【ホロコーン】30
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
塗料供給方式
圧送式
最大有効パターン(mm)
フルコーン:100、ホロコーン:250<300>
パターン
フルコーン、ホロコーン
口径
【塗料・空気】G1/4
適合容器
各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒で圧送圧力0.03MPaです。
※< >内の値はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒で圧送圧力0.08MPaです。
※塗料粘度は明治明治V-1形粘度カップで30秒以下でご使用ください、高粘度の塗料ではホロコーン形状に広がらない場合があります。