※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CGM-0358 鉄キャスター戸車 ヨコヅナ 14179789 CGM-0358 鉄キャスター戸車 ヨコヅナ 14179789

鉄キャスター戸車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14179789 品番 CGM-0358
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

重量のある扉に最適です。

用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。 トラスコ品番433-4612 材質枠・車輪:スチール 車輪径(Φmm)35 車輪幅(mm)18 取付高H(mm)44.5 取付穴径P(mm)6.5/6.5 許容荷重(daN)49 取付座A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)18 取付座B(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする